Referenser
Spartex:BF5CM16A2-70
Rubix:6422113
Tillverkare:0976216 50
EAN:4043377295767

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
865,49 kr Ex moms
/ packet
1 081,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
