Referenser
Spartex:BF24CM20A2-70
Rubix:6422313
Tillverkare:0976220 240
EAN:4043377295965

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X240
Teknisk information
Attribut
| Längd | 240 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 076,02 kr Ex moms
/ packet
3 845,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
240 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M20
