Referenser
Spartex:BF18CM12A2-70
Rubix:6422385
Tillverkare:0976212 180
EAN:4043377295378

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X180
Teknisk information
Attribut
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 587,20 kr Ex moms
/ packet
4 484,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
180 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M12
