Referenser
Spartex:BF40CM30A4-70
Rubix:6422188
Tillverkare:0976430 400
EAN:4043377299505

Produktinformation :
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 30X400
Teknisk information
Attribut
| Längd | 400 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 976 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,24 kr Ex moms
/ Styck
859,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
400 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M30
