Referenser
Spartex:BF30CM30A2-70
Rubix:6422256
Tillverkare:0976230 300
EAN:4043377296962

Produktinformation :
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 30X300
Teknisk information
Attribut
| Längd | 300 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Trådtyp | metric |
| Gängdiameter | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,23 kr Ex moms
/ Styck
460,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
300 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M30
