Referenser
Roebuck:869164
Rubix:6332498
EAN:3660338229237


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Typ | net insert gcoil |
Dokumenter
Produktinformation : WIRE THREAD INSERTS G-COIL MF8X100 LG.10 1.25XD PK50
G-COIL inserts are designed to reinforce or repair all types of threads.
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Typ | net insert gcoil |
| Diameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59 938,00 kr Ex moms
/ 50 Styck
74 922,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
Diameter
8 mm