Referenser
Roebuck:869146
Rubix:6332514
EAN:3660338229053


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Typ | net insert gcoil |
Dokumenter
Produktinformation : WIRE THREAD INSERTS G-COIL M5X80 LG.5 1XD PK100
G-COIL inserts are designed to reinforce or repair all types of threads.
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Typ | net insert gcoil |
| Diameter | 5 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
26 508,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
33 135,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm
Diameter
5 mm