Referenser
Roebuck:869127
Rubix:6332531
EAN:3660338228865


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Typ | net insert gcoil |
Dokumenter
Produktinformation : WIRE THREAD INSERTS G-COIL M2X40 LG.6 3XD PK100
G-COIL inserts are designed to reinforce or repair all types of threads.
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Typ | net insert gcoil |
| Diameter | 2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
156 642,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
195 802,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm
Diameter
2 mm