Filter
KATEGORIER
  • navojni tuljavni vložki (103)
  • sätt i mutter (23)
  • trådreparatorn (19)
  • sätt i spindeln (11)
  • Producent
  • roebuck
    (119)
  • spartex
    (34)
  • böllhoff
    (2)
  • helicoil
    (1)
  • 9 Produkt(er) med 156 variant(er):

    Relevans
    brand logo
    brand logo

    Navojni tuljavni vložki Roebuck 869209

    • roebuck:869209
    • rubix:6332442
    • ean:3660338229688
    • Material / finish:Rostfritt Stål
    • Längd:24 mm
    • Typ:net insert gcoil
    Se 89 andra varianter av denna produkt
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    47 794,00 kr Ex moms
    / 50 Styck
    brand logo
    brand logo

    Trådreparatorn Roebuck 869296

    • roebuck:869296
    • rubix:6292672
    • ean:3660338230509
    • Gängdiameter:6 mm
    • Typ:manual
    Se 10 andra varianter av denna produkt
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    brand logo
    brand logo

    Sätt i spindeln Roebuck 869286

    • roebuck:869286
    • rubix:6332427
    • ean:3660338230417
    • Gängdiameter:7 mm
    Se 11 andra varianter av denna produkt
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    612,61 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Trådreparatorn Roebuck 869307

    • roebuck:869307
    • rubix:6332419
    • ean:3660338230608
    • Gängdiameter:4 mm
    • Typ:automatic
    Se 9 andra varianter av denna produkt
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    5 569,34 kr Ex moms
    / Styck
    brand logo
    brand logo

    Sätt i mutter Spartex ECHUGRIF5Z/100

    • spartex:ECHUGRIF5Z/100
    • rubix:6335796
    • tillverkare:EAF5
    • ean:3660757439170
    • Gängdiameter:5 mm
    • Material / finish:Stål
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    104,00 kr Ex moms
    / 100 Styck
    brand logo
    brand logo

    Navojni tuljavni vložki Böllhoff 41300040008/10

    • böllhoff:41300040008/10
    • rubix:6446939
    • Längd:8 mm
    • Diameter:4 mm
    Se 2 andra varianter av denna produkt
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    brand logo
    brand logo

    Sätt i mutter Spartex ECPAL20A2

    • spartex:ECPAL20A2
    • rubix:6404088
    • tillverkare:7967220
    • ean:4043377154651
    • Gängdiameter:20 mm
    • Material / finish:Rostfritt Stål A2
    Se 22 andra varianter av denna produkt
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    206,77 kr Ex moms
    / packet
    brand logo
    brand logo

    Navojni tuljavni vložki Spartex 9058220

    • spartex:9058220
    • rubix:6431128
    • tillverkare:9058220
    • ean:4043377211064
    • Material / finish:Rostfritt Stål A2
    • Längd:27 mm
    • Typ:self-tapping threaded inserts
    Se 11 andra varianter av denna produkt
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
    5 634,08 kr Ex moms
    / packet
    brand logo

    Navojni tuljavni vložki Helicoil M10X15 1.4301 B 63301

    • helicoil:M10X15 1.4301 B 63301
    • rubix:6247541
    • ean:4250361203169
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran