Referenser
Spartex:905826
Rubix:6431122
Tillverkare:905826
EAN:4043377211101


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 6X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 6 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 010,67 kr Ex moms
/ packet
6 263,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
6 mm