Referenser
Spartex:9058214
Rubix:6431133
Tillverkare:9058214
EAN:4043377211033


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 14X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 24 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 14 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 943,93 kr Ex moms
/ packet
4 929,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
14 mm