Referenser
Spartex:VATFCUT3,5X25PFA2-50
Rubix:6410860
Tillverkare:9147235 25/18
EAN:4043377278685


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 3,5X25/18 TX - 9147235 25/18
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 3,5X25/18 TX10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,68 kr Ex moms
/ packet
250,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm