Referenser
Spartex:TIR5X20PFA4-50
Rubix:6412916
Tillverkare:057145 20
EAN:4043377400482


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 5X20 SW8 - 057145 20
Hexagon head wood screws A4-50 5X20 SW8 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,87 kr Ex moms
/ packet
594,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm