Referenser
Spartex:VTTCTBS5X90TXPFA1
Rubix:6435063
Tillverkare:9245400650 90/54
EAN:4043377317278


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9245 TBS-Drill terrasskruvar cylinderisk huvud,skärkant A1 5X90/54 - 9245400650 90/54
TBS-Drill, cyl. head terrace screws, cutting point A1 5X90/54 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,53 kr Ex moms
/ packet
306,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran