Träskruv Spartex VBDECO5X70PFA4-50
Wood screws, decorative head, notched and ribbed, point cut
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBDECO5X70PFA4-50
Rubix:6410065
Tillverkare:9242450 70/42BRUEN
EAN:4043377392169


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9242 Ziko-träskruvar med skärspår och skärande rillor A4-50 5X70 - 9242450 70/42BRUEN
Timber screws RSD CSK head with cutting point and milling ribs A4-50 5X70/42 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
976,35 kr Ex moms
/ packet
1 220,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm