Referenser
Spartex:VATFCUT10X260PFA4-50
Rubix:6410908
Tillverkare:91474100 260/105
EAN:4043377378538


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 260 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 10X260/10 - 91474100 260/105
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 10X260/105 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 260 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 243,62 kr Ex moms
/ packet
5 304,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
260 mm