Träskruv Spartex VBDECO4X45PFA1
Wood screws, decorative head, notched and ribbed, point cut
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBDECO4X45PFA1
Rubix:6410097
Tillverkare:9242400640 45/30
EAN:4043377319029


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : Art. 9242 Ziko-träskruvar med skärspår och skärande rillor A1 4X45/30 T - 9242400640 45/30
Timber screws RSD CSK head with cutting point and milling ribs A1 4X45/30 TX15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A1-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,91 kr Ex moms
/ packet
234,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm