Träskruv Spartex VBDECO4,5X45PFA4-50
Wood screws, decorative head, notched and ribbed, point cut
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBDECO4,5X45PFA4-50
Rubix:6410119
Tillverkare:9242445 45/30
EAN:4043377388841


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9242 Ziko-träskruvar med skärspår och skärande rillor A4-50 4,5X45/30 - 9242445 45/30
Timber screws RSD CSK head with cutting point and milling ribs A4-50 4,5X45/30 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | reduced head |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,90 kr Ex moms
/ packet
427,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm