Referenser
Spartex:VATFCUT10X220PFA4-50
Rubix:6410917
Tillverkare:91474100 220/105
EAN:4043377378514


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 220 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 10X220/10 - 91474100 220/105
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 10X220/105 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 220 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 636,54 kr Ex moms
/ packet
8 295,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
220 mm