Referenser
Spartex:VBTC5,5X35R7038PFA4
Rubix:6409796
Tillverkare:90864703855 35
EAN:4043377391780




Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9086 Trespo träskruvar, lågvälvt huvud, sextandhålsgrepp A4-50 5,5X3 - 90864703855 35
Truss head wood screws with six lobe drive A4-50 5,5X35 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,69 kr Ex moms
/ packet
620,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran