Referenser
Spartex:TIR6X90PFA2-50
Rubix:6412869
Tillverkare:057126 90
EAN:4043377045348


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 6X90 SW10
Hexagon head wood screws A2-50 6X90 SW10 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,68 kr Ex moms
/ packet
378,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
90 mm