Referenser
Spartex:VATFCUT8X150PFA4-50
Rubix:6410574
Tillverkare:9147480 150/80
EAN:4043377378200


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 150 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 8X150/80 TX - 9147480 150/80
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 8X150/80 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 150 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 904,63 kr Ex moms
/ packet
2 380,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
150 mm