Referenser
Ersatt ref.:858788
Mecaline:858871
Rubix:6353004
EAN:3660338139413

Dokumenter
Produktinformation : 858871 TAPERED MALE TEE EXECUTION TAPERED 6-1/2R
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Teknisk information
Attribut
| Typ av gängning | konisk |
|---|---|
| Priključek 1 | 6 |
| Priključek 2 | r1/2 |
| Material | polymer body |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,42 kr Ex moms
/ Styck
204,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
