Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 840569

SWIVEL MALE PARALLEL TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:840569
Rubix:6333377
EAN:3660338060335
PARALLEL MALE TEE Execution Cylindrical D.4-1/4

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningg
Priključek 14
Priključek 2g1/4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 840569-PARALLEL MALE TEE EXECUTION CYLINDRICAL D.4-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningg
Priključek 14
Priključek 2g1/4
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter4 mm
Gängningg1/4 (g thread, parallel / bspp)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
133,29 kr Ex moms
/ Styck
166,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran