Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883959

SWIVEL MALE Y PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:883959
Rubix:6331822
EAN:3660338373527
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningcylindrisk
Priključek 16
Priključek 21/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883959-PUSH IN SWIVEL Y -6MM-1/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningcylindrisk
Priključek 16
Priključek 21/8
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameterg1/8 ''
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Gängningg1/8
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
3 507,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
4 384,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran