Referenser
Aventics:2121908140
Rubix:213871
Tillverkare:2121908140
EAN:3661475928649

Produktinformation : FEMALE CONNECTOR, Series QR1, Version RAI, Pneumatic ports G 1/4, Second Pneu - 2121908140
Series QR1-S Standard
Teknisk information
Attribut
| Typ av gängning | bsp |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Priključek 2 | 8 |
| Material | brass, nickel-plated |
| Anslutningsdiameter | 1/4 '' |
| Metrisk ytterrördiameter | 8 mm |
| Gängning | g 1/4 |
| Max temperatur | 60 °C |
| Min. temperatur | 0 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,00 kr Ex moms
/ Styck
132,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
