Referenser
Blåkläder Workwear:3525104288005XL
Rubix:6449612
EAN:7330509660478

Produktinformation : T-shirt (3525), Marinblå, 5XL - 3525104288005XL
Användbar och behaglig T-shirt i 100% bomull. T-shirten har ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm. Samma T-shirt som 3325 fast nu säljs 1 st och inte i pack. För dig som önskar en längre t-shirt har vi nu lagt till en ny storleksgrupp - S Tall-3XL Tall – till vår omtyckta klassiker 3525!
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 5xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | t-skjorte marineblå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,65 kr Ex moms
/ Styck
163,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
5xl