Referenser
South West:1000199403010
Rubix:6462916
Tillverkare:1000199403010
EAN:7332777283755
Produktinformation : Lily T-shirt w (Female), Navy, stl. L - South West
Långärmad T-shirt i Fairtrade-certifierad bomull med stretch och rundhals med smal ribbkant. Figurnä ra dampassform för en stilren och bekväm look, perfekt för både arbete och fritid. Lily T-shirt w från South West är en långärmad T-shirt designad för kvinnor, tillverkad i Fairtrade- certifierad bomull med elastan för en bekväm stretch och perfekt passform. Den har en rundhals med s mal ribbkant och en figurnära dampassform som kombinerar stil och komfort, vilket gör den idealisk f ör både arbete och fritid. Med GOTS-certifierade färger och en hållbar konstruktion, är Lily T-shirt w ett utmärkt val för företag och individer som söker miljövänliga och etiskt producerade kläder. D enna T-shirt är skapad för den medvetna kvinnan som uppskattar både kvalitet och ansvarstagande i si n garderob, och som vill ha ett plagg som passar i alla situationer, från professionella miljöer til l avslappnade stunder.
95% Cotton Organic,5% Elastane
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | ull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Långa ärmar | ja |
| ytvikt | 180 g/m² |
| Passform | dam |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,43 kr Ex moms
/ Styck
334,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
