Referenser
Blåkläder Workwear:340210309933M
Rubix:6382999
EAN:7330509707425

Produktinformation : T-shirt Dam (3402), Svart/Varselgul, M - 340210309933M
Synbar t-shirt med dampassform i 100% bomull för maximal komfort. T-shirten har reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Tröjans mörka parti består av 100% bomull och varselpartiet i 100% polyester.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte dame svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran