Referenser
Janus Clothing:4450886-886-M
Rubix:6450961
Tillverkare:4450886-886-M
Produktinformation : T-skjorte JanusPro, Svart, Str. M - 4450886-886-M
JanusPro Extra round neck t-shirt, knitted with a strong interlock structure and a very high proportion of merino wool (68%). Naturally flame retardant, antistatic and arc-protective throughout the garment’s life.
Styrkor
- EN ISO 13688:2013
- EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
- EN 1149-5:2018
- (Fabric is approved for IEC 61482-2:2018 APC 1 - Ebt50: 7,3 / ELIM 6,1 cal/cm2)
- OEKOTEX® STANDARD 100, Class II, Certificate 776-10201
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | ull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Långa ärmar | nej |
| ytvikt | 225 g/m² |
| Passform | herr |
| Material | 68% merino wool, 30% modacrylic, 2% antistatic fiber |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
