Referenser
Blåkläder Workwear:352510539991XS
Rubix:6247031
EAN:7330509601198



Produktinformation : T-shirt (3525), Svartmelerad, XS - 352510539991XS
En klassisk, bekväm t-shirt i bomull/polyester. T-shirten har en ribbad hals och förstärkta sömmar i nacken och axlarna. Det är samma t-shirt som modell 3325, men kan nu erhållas styckvis som alternativ.
60% bomull, 40% polyester, single jersey, 150g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte svart melert<br/>60% bomull, 40% polyester, enkel jersey, 150g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,64 kr Ex moms
/ Styck
142,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran