Referenser
Blåkläder Workwear:333210308833XXXL
Rubix:6251843
EAN:7330509595510

Produktinformation : T-shirt (3332), Marinblå/Varselgul, XXXL - 333210308833XXXL
Visible-t-shirt i 100% bomull för maximal komfort. Den har reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Tröjans mörka parti består av 100% bomull och varselpartiet i 100% polyester.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte varsel marineblå/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,60 kr Ex moms
/ Styck
663,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran