Referenser
Blåkläder Workwear:337910428599M
Rubix:6249296
EAN:7330509604090

Produktinformation : T-shirt (3379), Kornblå/Svart, M - 337910428599M
Komplettera garderoben med denna tvåfärgade T-shirt. Förstärkt nack- och axelsöm samt ok över axlar.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | t-skjorte kornblå/svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran