Referenser
Blåkläder Workwear:337910428833S
Rubix:6384016
EAN:7330509604182

Produktinformation : T-shirt (3379), Marinblå/Varselgul, S - 337910428833S
Komplettera garderoben med denna tvåfärgade T-shirt. Förstärkt nack- och axelsöm samt ok över axlar.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte marineblå/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,54 kr Ex moms
/ Styck
231,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran