Referenser
Blåkläder Workwear:330010339000S
Rubix:6059000
EAN:7330509269985

Produktinformation : T-shirt (3300), Gråmelerad, S - 330010339000S
Skön t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. Tvånålssöm i ärm.
85% bomull, 15% viskos, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte gråmelert<br/>85 % bomull, 15 % viskose, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
s