Referenser
Blåkläder Workwear:3523103099337XL
Rubix:6446076
EAN:7330509942628

Produktinformation : T-shirt med Varsel (3523), Svart/Varselgul, 7XL - 3523103099337XL
T-shirt i bomull med gula varselpartier för god synbarhet. Passar utmärkt i industrier där man inte får ha reflexer på arbetskläderna. Finns även som dammodell 3524.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | t-skjorte varsel svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,18 kr Ex moms
/ Styck
451,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
xl