Referenser
Blåkläder Workwear:332510428500XL
Rubix:6059249
EAN:7330509323878

Produktinformation : T-Shirt 5-pack (3325), Kornblå, XL - 332510428500XL
Fyll upp garderoben med ett bra basplagg x 5. Användbar och behaglig T-shirt i 100 % bomull. T-shirten har ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm. Grå färg finns endast i kvalitet bomull/viskos.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte 5 pk kornblå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,12 kr Ex moms
/ packet
650,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran