Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24070235
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24070235
Rubix:527601
Tillverkare:ES 125,00 150,00 46,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 125 X 150 X 46 / 12.5 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 150 mm |
| Höjd | 46 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 556,39 kr Ex moms
/ Styck
11 945,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

