Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421547
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421547
Rubix:524364
Tillverkare:40421547

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal N100 32 X 50 X 12 / 9 mm 90 NBR 109
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,47 kr Ex moms
/ Styck
1 060,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
