Referenser
Dichtomatik:67188255
Rubix:210643
Tillverkare:67188255

Produktinformation : U-Ring N21 14 X 22 X 4.5 / mm 90 NBR NB905501
Groove ring symmetrical
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 14 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
| Höjd | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
