Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421440
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421440
Rubix:524254
Tillverkare:40421440

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 32 X 40 X 4 / 4 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,35 kr Ex moms
/ Styck
789,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
