Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421866
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421866
Rubix:525507
Tillverkare:KI310 87,00 95,00 8,00 925



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 87 X 95 X 8 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 87 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 95 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 589,99 kr Ex moms
/ Styck
1 987,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
