Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 16294
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:16294
Rubix:524219
Tillverkare:16294

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 20 X 28 X 4 / 4 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,84 kr Ex moms
/ Styck
737,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
