Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24235803
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24235803
Rubix:528152
Tillverkare:24235803

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 90 X 105 X 10 / 7.5 mm 95 AU V142
Seal t 20 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 105 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 950,15 kr Ex moms
/ Styck
16 187,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
