Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421399
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421399
Rubix:524213
Tillverkare:40421399

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 19 X 34 X 8 / 7.5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 19 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 34 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
