Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421351
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421351
Rubix:524164
Tillverkare:40421351



Dokumenter
Produktinformation : 40421351
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 7 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 14 mm |
| Höjd | 3.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,23 kr Ex moms
/ Styck
706,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
