Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421346
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421346
Rubix:524159
Tillverkare:40421346

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 6 X 16 X 5 / mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 16 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,23 kr Ex moms
/ Styck
706,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
