Strömbrytare Spartex 855930

Switched extension lead

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Spartex:855930
Rubix:6334822
EAN:3660338112874
854957

Teknisk sammanfattning

Spänning250 V
Antal eluttag3

Dokumenter

Produktinformation : MULTIPLUG 3


H05VVF Cable Section 3G1 mm2 .
Protection rating: IP20 .
Sheet: 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61303 .
Cable length: 1.5 m .
Number of sockets: 2 P + E - 16 A - 250 V - AC: 3 (3 sockets power strip) .
Number of sockets: 2 P + E - 16 A - 250 V - AC: 5 (5 sockets power strip) .
Maximum power: 3500 W 230V .
WARNING: Do not exceed maximum admissible load Standards: EN 55 014, EN 61000-3-2-3-3,EN55 015 2

Styrkor

Available with 3 or 5 sockets

Teknisk information


Attribut
Spänning250 V
Antal eluttag3
175,15 kr Ex moms
/ Styck
218,94 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Antal eluttag