Verktygsnyckel Bahco 1943M-13-17, Typ: Ringnyckel| Öppning: 13x17| Längd: 185 mm
Starter and Manifold Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:1943M-13-17
Rubix:424860
EAN:7314151804749

Dokumenter
Produktinformation : STARTMOTORNYCKEL 13, 17 MM
Styrkor
•Suitable for working in confined and hard-to-reach spaces
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Öppning | 13x17 |
| Längd | 185 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,48 kr Ex moms
/ Styck
371,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
