Verktygsnyckel Bahco 747-1.1/8, Typ: Kråkfotnyckel| Öppning: 1-1/8| Längd: 60 mm
Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:747-1.1/8
Rubix:6366499
Tillverkare:747-1.1/8
EAN:7314150362912



Produktinformation : Tuppfot, 3/8'', U-nyckel, 1.1/8 - 747-1.1/8 - Bahco
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 1-1/8 |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Typ | kråkfotnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,22 kr Ex moms
/ Styck
1 107,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
